Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3109 60 14 Manlig armbåge 90 grader 3/8 MNPT x rör - PK10 | AB2WWF 1PFB8

LEGRIS 3109 60 14 hanarmbåge 90 grader 3/8" MNPT x rör - PK10

Finns i lager
Artikel: AB2WWF Modell: 3109 60 14Korsreferens: 1PFB8

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 253 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek15mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypArtikelRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3182 04 56 Plug-In Armbåge 5/32" x 1/4" - PK10 | AA9HKN 1DDU2 3182 04 56PlastGlasfylld nylonRör x spindelArmbåge, 90 grader5 / 32 "101 105 kr
LEGRIS 3889 04 11 Kompakt armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Armbåge-2273SEK
LEGRIS 3889 62 18 Kompakt armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Armbåge-24 703 kr
LEGRIS 3809 06 11 Armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Armbåge-2311SEK
LEGRIS 3899 04 20 Armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Armbåge-2339SEK
LEGRIS 0102 08 00 Armbåge, 90 Deg, Mässing, Kompression X Kompression 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Armbåge-102 917 kr
LEGRIS 0102 12 00 Armbåge, 90 Deg, Mässing, Kompression X Kompression 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Armbåge-105 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3109 60 14 hanarmbåge 90 grader 3/8" MNPT x rör - PK10
1 253 kr /packa