Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3182 04 56 Plug-in Armbåge 5/32 x 1/4 - PK10 | AA9HKN 1DDU2

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In armbåge 5/32" x 1/4" - PK10

Finns i lager
Artikel: AA9HKN Modell: 3182 04 56Korsreferens: 1DDU2
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
1 105 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialGlasfylld nylon
FärgSvart
AnslutningstypRör x spindel
Max. Tryck290 psi
Stam OD1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBody MaterialAnslutningstypArtikelRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3109 60 14 hanarmbåge 90 grader 3/8" MNPT x Tube - PK10 | AB2WWF 1PFB8 3109 60 14Plast / metallkombinationGlasfylld mässing i nylon och förnickladRör x MNPTArmbåge, 90 grader3 / 8 "101 253 kr
LEGRIS 3889 04 11 Kompakt armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Armbåge-2273SEK
LEGRIS 3889 62 18 Kompakt armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Armbåge-24 703 kr
LEGRIS 3809 06 11 Armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Armbåge-2311SEK
LEGRIS 3899 04 20 Armbåge, 316L rostfritt stål, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Armbåge-2339SEK
LEGRIS 0102 08 00 Armbåge, 90 Deg, Mässing, Kompression X Kompression 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Armbåge-102 917 kr
LEGRIS 0102 12 00 Armbåge, 90 Deg, Mässing, Kompression X Kompression 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Armbåge-105 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In armbåge 5/32" x 1/4" - PK10
1 105 kr /packa