Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3129 60 11 Förlängd manlig armbåge 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HKL 1DDR1

LEGRIS 3129 60 11 Förlängd hanarmbåge 1/8 tum Npt - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AA9HKL Modell: 3129 60 11Korsreferens: 1DDR1

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 785 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängd armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3129 04 14 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum Mnpt - Förpackning med 10 | AA9HGG 1DDA6 3129 04 14-1 / 4 "5/32 "eller 4 mm102 367 kr
LEGRIS 3129 08 11 Förlängd manlig armbåge 1/8 tum Npt - 10-pack | AA9HGJ 1DDA8 3129 08 11-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm102 168 kr
LEGRIS 3129 56 18 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum Npt - 10-pack | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "102 112 kr
LEGRIS 3129 56 11 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum ytterdiameter - 10-pack | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "101 265 kr
LEGRIS 3129 56 14 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "101 514 kr
LEGRIS 3129 60 14 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "102 090 kr
LEGRIS 3129 60 18 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWR 1PFD9 3129 60 1818mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"102 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3129 60 11 Förlängd hanarmbåge 1/8 tum Npt - förpackning om 10
2 785 kr /packa