Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3129 04 14 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum Mnpt - Förpackning med 10 | AA9HGG 1DDA6

LEGRIS 3129 04 14 Förlängd hanarmbåge 1/4 tum Mnpt - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA9HGG Modell: 3129 04 14Korsreferens: 1DDA6

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 367 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängd armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek5/32 "eller 4 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3129 08 11 Förlängd manlig armbåge 1/8 tum Npt - 10-pack | AA9HGJ 1DDA8 3129 08 11-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 956 kr
LEGRIS 3129 56 18 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum Npt - 10-pack | AA9HKK 1DDP9 3129 56 18-3 / 8 "1 / 4 "102 088 kr
LEGRIS 3129 60 11 Förlängd manlig armbåge 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HKL 1DDR1 3129 60 11-1 / 8 "3 / 8 "102 602 kr
LEGRIS 3129 56 11 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum ytterdiameter - 10-pack | AB2WWN 1PFD6 3129 56 1111mm1 / 8 "1 / 4 "101 236 kr
LEGRIS 3129 56 14 Förlängd manlig armbåge 1/4 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWP 1PFD7 3129 56 1414mm1 / 4 "1 / 4 "101 388 kr
LEGRIS 3129 60 14 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWQ 1PFD8 3129 60 1417mm1 / 4 "3 / 8 "101 887 kr
LEGRIS 3129 60 18 Förlängd manlig armbåge 3/8 tum ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB2WWR 1PFD9 3129 60 1818mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"102 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3129 04 14 Förlängd hanarmbåge 1/4 tum Mnpt - paket med 10
2 367 kr /packa