Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3148 53 11 Y-kontakt 1/8 Odx1 / 8 Npt-gänga - Förpackning med 10 | AE7BVB 5WRZ4

LEGRIS 3148 53 11 Y-kontakt 1/8 Odx1/8 Npt-gänga - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE7BVB Modell: 3148 53 11Korsreferens: 5WRZ4
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
2 400 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig Y-adapter
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Hexstorlek11mm
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3148 04 14 Gängad Y Hane 5/32 tum Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WWT 1PFE2 3148 04 14Rör x MNPT14mmManlig Y-adapter1 / 4 "5 / 32 "101 842 kr
LEGRIS 3148 56 14 Gängad Y Hane 1/4 tum Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WWU 1PFE4 3148 56 14Rör x MNPT14mmManlig Y-adapter1 / 4 "1 / 4 "101 654 kr
LEGRIS 3148 60 14 Gängad Y Man 3/8 tum Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WXY 1PFV7 3148 60 14Rör x MNPT17mmY-adapter1 / 4 "3 / 8 "102 211 kr
LEGRIS 3148 60 18 Gängad Y Hane 3/8 tum Ytterdiameter Psi 290 - Förpackning med 10 | AB2WXZ 1PFV8 3148 60 18Rör x MNPT18mmManlig Y-adapter3 / 8 "3 / 8 "102 729 kr
LEGRIS 3148 04 11 Wye Adapter, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 5/32 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3VMK 1PFE1 3148 04 11--Y-adapter--101 646 kr
LEGRIS 3158 06 13 Wye Adapter, MBSPP x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 6mm Tube OD, Svart, 10Pk | CJ3VML 1DEJ3 3158 06 13--Y-adapter--101 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3148 53 11 Y-kontakt 1/8 Odx1/8 Npt-gänga - paket med 10
2 400 kr /packa