Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3168 08 56 Polymer, Push-To-Connect x Push-To-Connect, 1/4 x 8 mm Tube Od, 1 19/32 Inch Längd | CR8TML 791T38

LEGRIS 3168 08 56 Polymer, Push-To-Connect x Push-To-Connect, 1/4 x 8 mm Tube Od, 1 19/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: CR8TML Modell: 3168 08 56Korsreferens: 791T38

Få det Maj 15, Onsdag
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
138SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LEGRIS 3148 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 tum x 1/4 tum Tube OD | CR8TLG 791T19 3148 56 11Montering161SEK
LEGRIS 3049 56 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 1/4 tum x 1/4 tum Tube OD | CR8TLH 791RY1 3049 56 11Montering405SEK
LEGRIS 3108 12 22 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 12 mm x 12 mm Tube OD | CR8TLJ 791RU4 3108 12 22Montering424SEK
LEGRIS 3108 55 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/16 Inch x 3/16 Inch Tube OD | CR8TLK 791RZ4 3108 55 11Montering177SEK
LEGRIS 3103 55 11 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/16 Inch x 3/16 Inch Tube OD | CR8TLL 791RY9 3103 55 11Montering260SEK
LEGRIS 3049 60 18 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/8 tum x 3/8 tum Tube OD | CR8TLM 791RY3 3049 60 18Montering694SEK
LEGRIS 3049 60 14 Nylon, MNPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect, 3/8 tum x 3/8 tum Tube OD | CR8TLN 791RY2 3049 60 14Montering737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3168 08 56 Polymer, Push-To-Connect x Push-To-Connect, 1/4 x 8 mm Tube Od, 1 19/32 tums längd
138SEK /enhet