Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3315 56 14 Fördelningsmetall anodiserad aluminium NPT | AA9HLP 1DFK7

LEGRIS 3315 56 14 Fördelare metallanodiserad aluminium NPT

Finns i lager
Artikel: AA9HLP Modell: 3315 56 14Korsreferens: 1DFK7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 416 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgrenröret
Body Materialanodiserat aluminium
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck145 psi
Monteringshålstorlek0.18 "
Antal inlopp1
Antal försäljningsställen8
Utloppsstorlek1 / 4 "
Totala höjden1 5 / 16 "
Total längd4 59 / 64 "
Total bredd51 / 64 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481909040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 3310 06 13 Fördelare, anodiserad aluminium, BSPP x Push to Connect, 1 5/16 tums höjd | CJ2UDH 1DFC8 3310 06 13762SEK
LEGRIS 3315 60 18 Fördelare, anodiserad aluminium, NPT, 1 37/64 tums höjd | CJ2UDJ 1DFK8 3315 60 181 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3315 56 14 Fördelare metallanodiserad aluminium NPT
1 416 kr /enhet