Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 graders armbågs mässing 5/16 tum eller 8 mm | AD3JWM 3ZNK9

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 graders armbåge mässing 5/16 tum eller 8 mm

Finns i lager
Artikel: AD3JWM Modell: 3602 08 00Korsreferens: 3ZNK9

Få det Maj 16, Torsdag
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialFKM
Max. Tryck290 psi
Temp. Räckvidd-4 grader till 302 grader F.
Rörstorlek5/16 "eller 8 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
LEGRIS 3102 04 56 Union Armbow, Nylon, Push-to-Connect, 5/32 x 1/4 Inch Tube OD, Black, 10Pk | CJ3RKJ 4GXK7 3102 04 56Union Armbåge, 90 grader10900SEK
LEGRIS 3102 60 56 Union Armbåge, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/4 Inch Tube OD, Svart, 10Pk | CJ3RKK 4CJR9 3102 60 56Union Armbåge, 90 grader101 972 kr
LEGRIS 3102 16 00 Union Armbow, Nylon, Push-to-Connect, 16mm Tube OD, Svart | CJ3RKL 19D057 3102 16 00Union Armbåge, 90 grader1358SEK
LEGRIS 3102 60 62 Union Armbow, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/2 Inch Tube OD, Svart, 10Pk | CJ3RKM 4CJT1 3102 60 62Union Armbåge, 90 grader101 997 kr
LEGRIS 1843 34 34 90 Deg. Union Armbow, 316L Ss, 1 tum X 1 tum passande rörstorlek, hona Bspp X hona Bspp | CR8TJY 60XM16 1843 34 34Union Armbåge12 826 kr
LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union Armbow, 316L Ss, 1/2 tum X 1/2 tum passande rörstorlek | CR8TJZ 60XM14 1843 21 21Union Armbåge11 978 kr
LEGRIS 1843 13 13 90 Deg. Union Armbow, 316L Ss, 1/4 tum X 1/4 tum passande rörstorlek | CR8TKA 60XM12 1843 13 13Union Armbåge11 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 graders armbåge mässing 5/16 tum eller 8 mm
222SEK /enhet