KERN AND SOHN UIB-serien pallvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 110mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 1195 x 840 mm , Inställningstid: 4 sek. , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål , Vägningsplattformens mått: 1195 x 840 x 110 mm , Vägningsytans djup: 840 mm , Vägningsytas bredd: 1195 mm
StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
A
UIB 600K-1
+/-0.6 kg200g14 671 SEK
B
UIB 1.5T-4
+/-1.5 kg500g14 671 SEK
C
UIB 3T-3
+/-3 kg1000g14 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?