Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3608 06 13 T-shirt hane, Nickelpläterad mässing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8RKF 3ZNP4

LEGRIS 3608 06 13 Hane Branch Tee, Nickelpläterad mässing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect

Finns i lager
Artikel: CR8RKF Modell: 3608 06 13Korsreferens: 3ZNP4
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3108 08 11 Trådgänga för manlig gren 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDA 1DCL6 3108 08 11Rör x MNPT-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 628 kr
LEGRIS 3108 08 14 Manlig grentröja 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDC 1DCL8 3108 08 14Rör x MNPT-1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 894 kr
LEGRIS 3108 08 18 Trådtråd för grenar 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDE 1DCN1 3108 08 18Rör x MNPT-3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 757 kr
LEGRIS 3108 60 22 Manlig grentröja 1/2 tum Npt - Förpackning med 10 | AA9HDH 1DCN5 3108 60 22Rör x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "102 660 kr
LEGRIS 3108 04 11 Manlig grenutslagsplats 5/32 T 1/8 P Mnpt - Förpackning med 10 | AB2WVK 1PEV9 3108 04 11Rör x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 259 kr
LEGRIS 3108 04 14 Manlig grenutslagsplats 5/32 tum ytterdiameter 290 psi - 10-pack | AB2WVL 1PEW1 3108 04 14Rör x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 756 kr
LEGRIS 3108 53 11 Grenuttag 1/8 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WVN 1PEW8 3108 53 11Rör x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "101 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3608 06 13 Hane Branch Tee, Nickelpläterad mässing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect
295SEK /enhet