Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 7892 08 10 Piloted Non Return Valve, 8 mm Valve Tube Size, 1/8 Inch Bspp Valve Port Size, 145 Psi | CR8TPX 19H025

LEGRIS 7892 08 10 Piloterad backventil, 8 mm ventilrörstorlek, 1/8 tum Bspp ventilportstorlek, 145 psi

Finns i lager
Artikel: CR8TPX Modell: 7892 08 10Korsreferens: 19H025
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
2 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEGRIS 7894 10 21 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 10 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDK 19H037 7894 10 215 163 kr
LEGRIS 7894 10 17 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 10 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDL 19H036 7894 10 174 575 kr
LEGRIS 7894 12 21 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 12 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDM 19H038 7894 12 215 933 kr
LEGRIS 7894 06 13 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 6 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDN 19H032 7894 06 134 064 kr
LEGRIS 7894 06 10 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 6 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDP 19H031 7894 06 102 606 kr
LEGRIS 7894 08 17 Pilotstyrd backventil med flödesregulator, 8 mm ventilrörstorlek, 145 Psi | CR8TDQ 19H035 7894 08 174 335 kr
LEGRIS 7892 10 21 Pilotstyrd backventil, 10 mm ventilrörstorlek, 1/2 tum Bspp ventilportstorlek, 145 Psi | CR8TPU 19H029 7892 10 213 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 7892 08 10 Piloterad backventil, 8 mm ventilrörstorlek, 1/8 tum Bspp ventilportstorlek, 145 psi
2 265 kr /enhet