LENOX TOOLS 39539CLB185640 Band Saw Blade 18 Feet 6 Inch Length | AE7EVK 5XGY6

LENOX TOOLS 39539CLB185640 Bandsågblad 18 fot 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE7EVK Modell: 39539CLB185640Korsreferens: 5XGY6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsågblad
GradeKlassisk stil
Längd18 '6 "
Materialbimetall
Tänder per tum4/6
Tjocklek0.042 "
TandtypVariabel
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9485
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTänder per tumTjocklekTandtypBreddPris
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Bandsågblad 10 fots längd | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010ft.5/80.035 "Variabel1"1 183 kr
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Bandsågblad 10 fot 10-1/2 tum | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Variabel1"1 271 kr
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Bandsågblad Bimetall 3/4 tums bredd | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Variabel3 / 4 "891SEK
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Bandsågblad Bimetall 3/4 tums bredd | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Variabel3 / 4 "891SEK
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Bandsågblad Bimetall 3/4 tums bredd | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Variabel3 / 4 "891SEK
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Bandsågblad Bimetall 3/4 tums bredd | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Variabel3 / 4 "891SEK
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Bandsågblad Bimetall 3/4 tums bredd | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Variabel3 / 4 "891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LENOX TOOLS 39539CLB185640 Bandsågblad 18 fot 6 tums längd
2 329 kr /enhet