A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 0 , ANSI Cut Gras: 2095 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 0 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 0 , Ryggmaterial: Spandex , Beläggningstäckning: Palm / fingrar , Beläggningsmaterial: PVC , Färg: Gulgrön , Manschett: Slip On , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Syntetiskt Läder , Fingerstil: full , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: TPR , Liner Material: Polyeten med hög densitet , Palm Material: Syntetiskt Läder , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Nylon , Tumstil: Rakt , Vikt: Svagt
Kong Skärbeständiga handskar
Ironclad SDXC Series KONG skärbeständiga handskar är användbara för arbetare inom bygg-, tillverknings-, fordons- och olje- och gasindustrin. De täcker hela armen och skyddar den från skärsår.
Funktioner
- De är gjorda av CT5 skärtåligt material som ger 25% mer nötningsbeständighet än vanligt syntetiskt läder.
- Dessa handskar har förlängda manschetter i neopren som hjälper till att spänna underarmsmusklerna.
- De skyddar användarna från hårfästesfrakturer, blåmärken och klämda fingrar.