LEONARD VALVE TM-800-LF Drench / kombination dusch | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Dränk/kombidusch

Finns i lager
Artikel: AF3PCK Modell: TM-800-LFKorsreferens: 8AD43

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödblandningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceBlyfri, ASSE 1071
Flödeshastighet3 till 56 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)34 grader F
Inloppstemperatur (varm)90 grader F
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypNPT
Totala höjden11 "
Total bredd14 "
Temp. Räckvidd60 grader till 90 grader F.
TypEnkel eller flera skenor / kombidusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6275
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
LEONARD VALVE TA-300-LF nödventilsystem | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2 till 9 gpm1 / 2 "Sweat1 / 2 "Gängad8"6"7 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Dränk/kombidusch
15 977 kr /enhet