Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEONARD VALVE TA-300-LF nödventilsystem | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF nödblandningsventilsystem

Finns i lager
Artikel: AF4UVT Modell: TA-300-LFKorsreferens: 9L436
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
7 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödblandningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceBlyfri, ASSE 1071
Flödeshastighet2 till 9 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)34 grader F
Inloppstemperatur (varm)90 grader F
InloppstypSweat
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad
Totala höjden8"
Total bredd6"
Temp. Räckvidd60 grader till 90 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
LEONARD VALVE TM-800-LF Drench / kombination dusch | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3 till 56 gpm1"NPT1"NPT11 "14 "15 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEONARD VALVE TA-300-LF nödblandningsventilsystem
7 398 kr /enhet