LEONARD VALVE TM-820B-LF-DT-RF Blandningsventil Blyfri brons 58 Gpm | AF8XUP 29JA81

LEONARD VALVE TM-820B-LF-DT-RF blandningsventil blyfri brons 58 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8XUP Modell: TM-820B-LF-DT-RFKorsreferens: 29JA81

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBronze
ComplianceLead Free
Flödeshastighet58 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 200 grader F.
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypNPT
Totala höjden23 "
Total bredd10 "
Temp. Räckvidd60 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.455
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFlödeshastighetInloppsstorlekTemp. RäckviddInloppstypArtikelUtloppsstorlekUtloppstypPris
LEONARD VALVE LV-984-LF-RF blandningsventil, blyfri brons, 1-1/4 "inloppsstorlek, 125 PSI | AF8XRP 29JA75 LV-984-LF-RF8"97 gpm1.25 "90 grader till 135 grader F.NPTBlandningsventil1.5 "NPT27 295 kr
LEONARD VALVE TM-26-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 15 Gpm | AF8XRQ 29JA78 TM-26-LF-RF7"15 GPM3 / 4 "60 grader till 200 grader F.SweatBytesblad3 / 4 "Sweat16 394 kr
LEONARD VALVE TM-420B-LF-DT-RF Blandningsventil Blyfri brons 30 Gpm | AF8XRR 29JA79 TM-420B-LF-DT-RF10 "30 gpm3 / 4 "60 grader till 200 grader F.NPTBlandningsventil1"NPT37 911 kr
LEONARD VALVE XL-32-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 22 Gpm | AF8XUG 29JA68 XL-32-LF-RF6"22 gpm3 / 4 "90 grader till 140 grader F.NPTBlandningsventil3 / 4 "NPT32 029 kr
LEONARD VALVE XL-82-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 39 Gpm | AF8XUH 29JA69 XL-82-LF-RF6"39 gpm1"90 grader till 140 grader F.NPTBlandningsventil1.25 "NPT43 358 kr
LEONARD VALVE XL-150-LF-RF Blandningsventil Blyfri brons 86 Gpm | AF8XUJ 29JA70 XL-150-LF-RF8"86 gpm1.25 "90 grader till 135 grader F.NPTBlandningsventil1.5 "NPT46 041 kr
LEONARD VALVE XL-200-SW-LF Blandningsventil Blyfri brons 135 Gpm | AF8XUK 29JA71 XL-200-SW-LF9.375 "135 gpm2"90 grader till 135 grader F.SweatBlandningsventil2"Sweat56 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEONARD VALVE TM-820B-LF-DT-RF blandningsventil blyfri brons 58 Gpm
54 609 kr /enhet