Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEWISBINS CSN2618-1 GRÅ Behållarlock för 65844 | AF4HAT 8WU64

LEWISBINS CSN2618-1 GRÅT behållaretillbehörslock för 65844

Finns i lager
Artikel: AF4HAT Modell: CSN2618-1 GRÅKorsreferens: 8WU64
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållarlocket
FärgGrå
Materialpolypropylen
Utanför höjd1 1 / 3 "
Utanför längd26 1 / 10 "
Utanför bredd19.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialUtanför höjdUtanför längdUtanför breddTypPris
LEWISBINS CSN2013-1SE GRÅ Behållartillbehörslock för 65841 | AF3PYB 8APN8 CSN2013-1SE GRÅGråGlasfiber1 1 / 3 "19.75 "17 1 / 3 "-199SEK
LEWISBINS CSN2618-1 RÖTT Behållarlock För 65844 Röda Lewis Bins | AF3QFZ 8AW42 CSN2618-1 RÖDRedpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-235SEK
LEWISBINS CSN2414-1 RÖTT Behållarlock För 65842 Röda Lewis Bins | AF4FHN 8UT25 CSN2414-1 RÖDRedpolypropylen1.25 "24 1 / 3 "14 1 / 10 "Red189SEK
LEWISBINS CSN2012-1 BLÅ behållaretillbehörslock för 65840 | AF4GCX 8VTD2 CSN2012-1 BLÅBlåpolyeten1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-162SEK
LEWISBINS CSN2618-1 BLÅ behållaretillbehörslock för 65844 | AF4KND 8ZD93 CSN2618-1 BLÅBlåpolypropylen1 1 / 3 "26 1 / 10 "19.25 "-235SEK
LEWISBINS CSN2012-1 GRÅ Behållartillbehörslock för 65840 | AF4QCF 9F858 CSN2012-1 GRÅGråpolyeten1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-162SEK
LEWISBINS CSN2012-1 RÖD Behållartillbehörslock för 65840 | AF4QCG 9F859 CSN2012-1 RÖDRedpolyeten1.25 "20 1 / 10 "13 1 / 3 "-162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEWISBINS CSN2618-1 GRÅT behållaretillbehörslock för 65844
235SEK /enhet