Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEWISBINS DV1025 grå lång avdelare 9.2 x 1.9 tum grå | AA2CYK 10E121

LEWISBINS DV1025 Grå långavdelare 9.2 x 1.9 tum Grå

Finns i lager
Artikel: AA2CYK Modell: DV1025 GråKorsreferens: 10E121
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång avdelare
FärgGrå
AvdelningsriktningLängd
Höjd1 9 / 10 "
Längd9 1 / 5 "
MaterialHDPE
Tjocklek1 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdArtikelLängdMaterialBreddPris
LEWISBINS DV0825 Grå kortavdelare 6.6 x 1.9 tum grå | AA2CYJ 10E120 DV0825 GråGrå1 9 / 10 "Kort avdelare6 3 / 5 "HDPE-17SEK
LEWISBINS DV1625 Grå lång avdelare 14.8 x 1.9 tum grå | AA2CYL 10E124 DV1625 GråGrå1 9 / 10 "Lång avdelare14 4 / 5 "HDPE-30SEK
LEWISBINS DV1070. Grå Kort Divider Grå 8 x 6 x 10 | AF3PMZ 8AJX1 DV1070. GråGrå1 / 8 "Bin-avdelare9.625 "polyeten6.38 "45SEK
LEWISBINS DV1780-NXL KÖP 25S Box Divider Svart 17 x 7 x 22 | AF3PXA 8AP32 DV1780-NXL KÖP 25SSvart1 / 8 "ESD-boxavdelare22-2/5Ledande polypropen7.25 "115SEK
LEWISBINS DV0850-NXL KÖP 25S Boxdelare Svart 8 x 4 x 10 | AF3PXZ 8APJ0 DV0850-NXL KÖP 25SSvart1 / 8 "ESD-boxavdelare10-4/5Ledande polypropen4.38 "40SEK
LEWISBINS DV1625-NXL KÖP 25S Box Divider Svart 11 x 2 x 16 | AF3PYA 8APJ2 DV1625-NXL KÖP 25SSvart1 / 8 "ESD-boxavdelare16.5mmLedande polypropen1.88 "42SEK
LEWISBINS DV17120-NXL KÖP 25S Box Divider Svart 17 x 11 x 22 | AF4DWR 8TKL6 DV17120-NXL KÖP 25SSvart1 / 8 "ESD-boxavdelare22-2/5Ledande polypropen11.25 "254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEWISBINS DV1025 Grå långavdelare 9.2 x 1.9 tum Grå
20SEK /enhet