Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Inch Längd HCS Blue | AH6VPQ 36HV58

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Inch Längd HCS Blå

Finns i lager
Artikel: AH6VPQ Modell: 7037Korsreferens: 36HV58
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Setters Bar
FärgBlå
Diameter3 / 4 "
MaterialHögkolhaltigt stål
Total längd30 "
Total bredd3 / 4 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelInte tether kapabel
Tjocklek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8416
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTotal breddTjocklekPris
LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Inch Längd HCS Blue | AH6VPR 36HV59 70355 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Inch Längd HCS Blå
530SEK /enhet