Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Inch Längd HCS Blue | AH6VPR 36HV59

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Inch Längd HCS Blå

Finns i lager
Artikel: AH6VPR Modell: 7035Korsreferens: 36HV59
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Setters Bar
FärgBlå
Diameter5 / 8 "
MaterialHögkolhaltigt stål
Total längd18 "
Total bredd5 / 8 "
Underkategori Pry BarPry barer
Tether kapabelInte tether kapabel
Tjocklek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal längdTotal breddTjocklekPris
LANSING FORGE 7037 Die Setters Bar 30 Inch Längd HCS Blue | AH6VPQ 36HV58 70373 / 4 "30 "3 / 4 "3 / 4 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LANSING FORGE 7035 Die Setters Bar 18 Inch Längd HCS Blå
464SEK /enhet