LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 Hp 115 Volt 7.9 A | AA2NVB 10V109

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Maceratorenhet 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere

Finns i lager
Artikel: AA2NVB Modell: AscentII-MUWKorsreferens: 10V109

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMacerator-enhet
Amps7.9
BasmaterialPlast
Bearing TypeBoll
Ledningslängd8ft.
Urladdning NPT1 In.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head33
GPM för vatten @ 15 ft. av Head27
GPM för vatten @ 20 ft. av Head23
GPM för vatten @ 25 ft. av Head16
GPM för vatten @ 30 ft. av Head10
GPM för vatten @ 5 ft. av Head37.5
Höjd10.875 "
HP1/2
PumphjulsmaterialKonstruerad polymer
Max. Huvud36 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 F
Motorvarvtal3450
motortypCSCR
Off PointVariabel
På punktVariabel
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningDVL
Byt typHALVLEDAR
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6775
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Maceratorenhet 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere
19 682 kr /enhet