FRIHETSPUMPAR P372LE52 / A2 Avloppssystem 1/2 Hk | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Avloppssystem 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AE7KJD Modell: P372LE52/A2Korsreferens: 5YU16

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps6.8
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd30 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningIntegrerad sladdtätning
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
Omslagsmaterialpolypropylen
GPM för vatten @ 10 ft. av Head118
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head55
GPM för vatten @ 25 ft. av Head0
GPM för vatten @ 5 ft. av Head140
HP1/2
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud24 ft.
Motorvarvtal1725
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1725
VäxlaAutomatisk Piggyback mekanisk flottör
TypUnder klass
vind2"
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.84
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (100)
    • GPM @ 17 ft Totalt huvud (68)
    • GPM för vatten @ 22 ft of Head (25)
    • IAPMO godkänd (bassäng)
    • NEMA startkod (F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Avloppssystem 1/2 Hk
24 535 kr /enhet