LIFT-ALL 12IEEX13 Sling Wire Rope 13 Fötter Längd Vertikal Kapacitet 5000 Lb | AC7YGL 38Z474

LIFT-ALL 12IEEX13 Sling vajerrep 13 fot längd vertikal kapacitet 5000 Lb

Finns i lager
Artikel: AC7YGL Modell: 12IEEX13Korsreferens: 38Z474

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Rope Sling
Kapacitet för korgkoppling10,200 lb.
Choker Hitch Kapacitet3800 lb.
Längd13ft.
MaterialStål
Rep Dia.1 / 2 "
Sling typÖga och öga
Temp. Räckvidd-60 grader till 400 grader F.
Vertikal dragkapacitet5000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdRep Dia.Vertikal dragkapacitetPris
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire L4ft Vll1300lb Dia1/4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 Ibs960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.289SEK
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 Ibs2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.468SEK
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 Ibs3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.625SEK
LIFT-ALL 14IEEX2 Slingvajer 2 fot | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 Ibs960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.231SEK
LIFT-ALL 14IEEX3 Slingvajer 3 fot | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 Ibs960 lb.3ft.1 / 4 "1300 lb.251SEK
LIFT-ALL 38IEEX2 Slingvajer 2 fot | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 Ibs2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.310SEK
LIFT-ALL 12IEEX20 Slingtråd 20 fot | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 Ibs3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.1 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 12IEEX13 Sling vajerrep 13 fot längd vertikal kapacitet 5000 Lb
1 063 kr /enhet