Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 14I2LBX17 Slingvajerrep 17 fot Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YLA 38Z557

LIFT-ALL 14I2LBX17 Slingvajerrep 17 fot Längd 2200 Lb @ 60

Finns i lager
Artikel: AC7YLA Modell: 14I2LBX17Korsreferens: 38Z557

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Rope Sling
Längd17ft.
MaterialStål
Rep Dia.1 / 4 "
Sling Betyg2200 60 lb. @ XNUMX grader
Sling typTvå ben träns
Temp. Räckvidd-60 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
LIFT-ALL 142LBX10 Sling Wire Rope 10 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHP 38Z501 142LBX1010ft.4 339 kr
LIFT-ALL 142LBX11 Sling Wire Rope 11 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHQ 38Z502 142LBX1111ft.4 940 kr
LIFT-ALL 142LBX12 Sling Wire Rope 12 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHR 38Z503 142LBX1212ft.5 106 kr
LIFT-ALL 142LBX13 Sling Wire Rope 13 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHT 38Z504 142LBX1313ft.5 134 kr
LIFT-ALL 142LBX14 Sling Wire Rope 14 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHU 38Z505 142LBX1414ft.5 470 kr
LIFT-ALL 142LBX15 Sling Wire Rope 15 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHV 38Z506 142LBX1515ft.5 469 kr
LIFT-ALL 142LBX16 Sling Wire Rope 16 Fötter Längd 2200 Lb @ 60 | AC7YHW 38Z507 142LBX1616ft.5 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 14I2LBX17 Slingvajerrep 17 fot Längd 2200 Lb @ 60
3 953 kr /enhet