Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 732DOSW10X8 Kedjeslinga 7/32 tum 8 fot 4700 Lb. | AG3FUW 33KE86

LIFT-ALL 732DOSW10X8 Kedjeslinga 7/32 tum 8 fot 4700 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG3FUW Modell: 732DOSW10X8Korsreferens: 33KE86
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
7 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypOblong Link och (2) Sling Hooks
Kedjestorlek7 / 32 "
FärgGrå
Dubbel kapacitet @ 60 grader4700 lb.
FinishBelagd
Grade100
Längd8ft.
MaterialStål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd8 ft.
Sling typDOS
Arbetsbelastningsgräns4700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.815
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7315822000

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypLängdAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 732DOSW10X10 kedjesele 7/32 tum 10 fot 4700 lb | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Oblong Link och (2) Sling Hooks10ft.210 ft.DOS4700 lb.8 227 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X12 kedjesele 7/32 tum 12 fot 4700 lb | AG3FUL 33KE77 732DOSW10X12Oblong Link och (2) Sling Hooks12ft.212 ft.DOS4700 lb.9 226 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X14 kedjesele 7/32 tum 14 fot 4700 lb | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Oblong Link och (2) Sling Hooks14ft.214 ft.DOS4700 lb.9 512 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X16 kedjesele 7/32 tum 16 fot 4700 lb | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Oblong Link och (2) Sling Hooks16ft.216 ft.DOS4700 lb.10 607 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X18 kedjesele 7/32 tum 18 fot 4700 lb | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Oblong Link och (2) Sling Hooks18ft.218 ft.DOS4700 lb.10 895 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X20 kedjesele 7/32 tum 20 fot 4700 lb | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Oblong Link och (2) Sling Hooks20ft.220 ft.DOS4700 lb.11 872 kr
LIFT-ALL 732DOSW10X3 kedjesele 7/32 tum 3 fot 4700 lb | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Oblong Link och (2) Sling Hooks3ft.23 ft.DOS4700 lb.6 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 732DOSW10X8 Kedjeslinga 7/32 tum 8 fot 4700 Lb.
7 846 kr /enhet