Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EE2601DFX6 Sling Eye Eye 6 Fötter Längd 2400 Lb Kapacitet | AE2XJH 4ZV13

LIFT-ALL EE2601DFX6 Sling Eye Eye 6 fot Längd 2400 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE2XJH Modell: EE2601DFX6Korsreferens: 4ZV13

Få det Maj 20, Måndag
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling4,800 Ibs
Choker Hitch Kapacitet1900 lb.
FärgGul
Ögonlängd8.5 "
Längd6"
Materialpolyester
Antal lager2
Sling BetygTyp 3
Sling typPlatt öga och öga
Temp. Räckvidd-50 grader till 200 grader F.
Vertikal dragkapacitet2400 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningLätta
Bredd1"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSling typKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetTemp. RäckviddVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddFärgPris
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Platt öga och öga6,400 Ibs2500 lb.-50 grader till 200 grader F.3200 lb.SLITSTARK2"Silver427SEK
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Platt öga och öga6400 lb.2500 lb.-50 grader till 200 grader F.3200 lb.SLITSTARK2"Silver546SEK
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 fotlängd 4400 Lb Kapacitet | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Platt öga och öga9,600 Ibs3800 lb.-50 grader till 200 grader F.4800 lb.SLITSTARK3"Silver723SEK
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 Fötter Längd 6400 Lb Kapacitet | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Platt öga och öga12,800 Ibs5000 lb.-50 grader till 200 grader F.6400 lb.SLITSTARK4"Silver1 005 kr
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye 20 fotlängd 2400 Lb Kapacitet | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Platt öga och öga4,800 Ibs1900 lb.-50 grader till 200 grader F.2400 lb.Lätta2"Gul510SEK
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 fot längd 3600 lb kapacitet | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Platt öga och öga7,200 Ibs2900 lb.-50 grader till 200 grader F.3600 lb.Lätta3"Gul829SEK
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Kapacitet W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Platt öga och öga9,600 Ibs3800 lb.-50 grader till 200 grader F.4800 lb.Lätta4"Gul670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EE2601DFX6 Sling Eye Eye 6 fot Längd 2400 Lb Kapacitet
285SEK /enhet