Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL EN60X20 Rundslinga ändlös 20 fot 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54

LIFT-ALL EN60X20 Rund Sling Endless 20 Fot 5300 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC3DQV Modell: EN60X20Korsreferens: 2RU54
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
1 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling10,600 Ibs
Choker Hitch Kapacitet4200 lb.
Färg kodGrön
Diameter7 / 8 "
Längd20ft.
Materialpolyester
Sling typEndless
Temp. Räckvidd-50 till 200 grader F
Vertikal dragkapacitet5300 lb.
Bredd under belastning1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod5607504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetBredd under belastningFärg kodDiameterLängdMaterialPris
LIFT-ALL EN30X10 Rund Sling Endless 10 Fot 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb.5,200 Ibs2100 lb.1"Purple5 / 8 "10ft.polyester678SEK
LIFT-ALL EN60X12 Rundslinga ändlös 12 fot 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb.10,600 Ibs4200 lb.1.375 "Grön7 / 8 "12ft.polyester1 011 kr
LIFT-ALL EN90X3 Rund Sling Endless 3 Feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb.16,800 Ibs6700 lb.1.75 "Gul1.125 "3ft.polyester433SEK
LIFT-ALL EN90X12 Rund Sling Endless 12 Fot 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb.16,800 Ibs6700 lb.1.75 "Gul1.125 "12ft.polyester1 278 kr
LIFT-ALL EN90X20 Sling utan ändar 20 fot 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb.16,800 Ibs6700 lb.1.75 "Gul1.125 "20ft.polyester2 037 kr
LIFT-ALL EN150X6 Rund Sling Endless 6 Fot 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "6"polyester1 025 kr
LIFT-ALL EN150X12 Rundslinga ändlös 12 fot 13 200 Lb. | AC3DRA 2RU59 EN150X1213,200 lb.26,400 Ibs10,600 lb.2"Red1.375 "12ft.polyester2 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL EN60X20 Rund Sling Endless 20 Fot 5300 Lb.
1 512 kr /enhet