LIFT-ALL KEN175KX25 Roundsling Endless 25 Fot Längd 175000 Lb Kapacitet | AC7XMY 38Z067

LIFT-ALL KEN175KX25 Roundsling Endless 25 Fot Längd 175000 Lb Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC7XMY Modell: KEN175KX25Korsreferens: 38Z067

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

172 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling350,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet140,000 lb.
Färg kodOrange
Diameter3.5 "
Längd25ft.
MaterialAramid / Nylon
Sling typEndless
Temp. Räckvidd-60 till 350 grader F
Vertikal dragkapacitet175,000 lb.
Bredd under belastning5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetDiameterLängdMaterialVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris
LIFT-ALL KEN100KX10 Rundsling ändlös 10 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKU 38Z017 KEN100KX10200,000 lb.80,000 lb.2.75 "10ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "49 688 kr
LIFT-ALL KEN100KX12 Rundsling ändlös 12 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKV 38Z018 KEN100KX12200,000 lb.80,000 lb.2.75 "12ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "63 553 kr
LIFT-ALL KEN100KX14 Rundslinga ändlös 14 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKW 38Z019 KEN100KX14200,000 lb.80,000 lb.2.75 "14ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "73 848 kr
LIFT-ALL KEN100KX16 Rundsling ändlös 16 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKX 38Z020 KEN100KX16200,000 lb.80,000 lb.2.75 "16ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "84 142 kr
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundsling Endless 18 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKY 38Z021 KEN100KX18200,000 lb.80,000 lb.2.75 "18ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "94 435 kr
LIFT-ALL KEN100KX20 Rundsling ändlös 20 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XKZ 38Z022 KEN100KX20200,000 lb.80,000 lb.2.75 "20ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "84 735 kr
LIFT-ALL KEN100KX25 Rundsling ändlös 25 fot Längd 100000 Lb Kapacitet | AC7XLA 38Z023 KEN100KX25200,000 lb.80,000 lb.2.75 "25ft.Aramid / Nylon100,000 lb.4.25 "106 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL KEN175KX25 Roundsling Endless 25 Fot Längd 175000 Lb Kapacitet
172 832 kr /enhet