Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL RE1804TX6 Webbsling Omvänd öga L6ft W4in | AC7NFZ 38R710

LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in

Finns i lager
Artikel: AC7NFZ Modell: RE1804TX6Korsreferens: 38R710
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
1 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling15,400 Ibs
Choker Hitch Kapacitet6200 lb.
FärgSvart
Ögonlängd12 "
Längd6"
MaterialTuff-Edge
Antal lager1
Sling BetygSkriv RE
Sling typOmvänd öga
Temp. Räckvidd200 grader F
Vertikal dragkapacitet7700 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd4"
Garnbeläggninglatex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetSlitstarkt skyddWebbklassningBreddÖgonlängdLängdPris
LIFT-ALL RE1802TX4 Webbsling Omvänd öga L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 lb.9,000 Ibs3600 lb.IngenSLITSTARK2"9"4ft.824SEK
LIFT-ALL RE1802TX6 Webbsling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb.9,000 Ibs3600 lb.IngenSLITSTARK2"9"6"1 075 kr
LIFT-ALL RE1802TX8 Webbsling Omvänd öga L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb.9,000 Ibs3600 lb.IngenSLITSTARK2"9"8ft.1 373 kr
LIFT-ALL RE1804TX4 Webbsling Omvänd öga L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb.15,400 Ibs6200 lb.IngenSLITSTARK4"12 "4ft.1 474 kr
LIFT-ALL RE1804TX8 webbsele Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb.15,400 Ibs6200 lb.IngenSLITSTARK4"12 "8ft.2 177 kr
LIFT-ALL RE2802TX4 Webbsling Omvänd öga L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 lb.13000 lb.5200 lb.IngenExtra kraftig2"9"4ft.1 102 kr
LIFT-ALL RE2802TX6 Webbsling Omvänd öga L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 lb.13000 lb.5200 lb.IngenExtra kraftig2"9"6"1 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in
1 758 kr /enhet