LIFT-ALL TE20487 Spärrremsenhet 5000 Lb gripkrok | AC7ZDH 38Z936

LIFT-ALL TE20487 Spärrremsenhet 5000 Lb gripkrok

Finns i lager
Artikel: AC7ZDH Modell: TE20487Korsreferens: 38Z936

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastrem
Justeringstypratchet
Body MaterialTuff-Edge
Brytstyrka15,000 lb.
FärgHej Vis Gul
Passande stilTa tag i kroken
HårdvarumaterialStål
Remlängd30ft.
Rembredd3"
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod6307909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBrytstyrkaFärgPassande stilRembreddArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 20485 Tiedown Ratchet Strap Assembly 5000 lb Triangle | AC7ZBB 38Z883 20485polyester15,000 lb.GulTriangelring3"5000 kg2 668 kr
LIFT-ALL 20487 Spärrrem Montering Kedjeankare | AC7ZBD 38Z885 20487polyester15,000 lb.GulKedjeankare3"5000 kg2 781 kr
LIFT-ALL 20491 Tiedown Ratchet Strap Assembly 5000lb sydd öga | AC7ZBG 38Z888 20491polyester15,000 lb.GulSytt öga3"5000 kg2 294 kr
LIFT-ALL 20493 Tiedown Ratchet Strap Assembly 5000 lb Endless | AC7ZBJ 38Z890 20493polyester15,000 lb.GulEndless3"5000 kg2 159 kr
LIFT-ALL 20495 Tiedown Ratchet Rem Assembly 5000 Lb U Hook | AC7ZBL 38Z892 20495polyester15,000 lb.Hej Vis GulJ-krok3"5000 kg2 285 kr
LIFT-ALL 26423 Tiedown Ratchet Rem Assembly 3300 Lb U Hook | AC7ZBM 38Z893 26423polyester10,000 lb.GulJ-krok2"3300 lb.760SEK
LIFT-ALL 26427 Tiedown Ratchet Rem Assembly 5000 Lb gripkrok | AC7ZBQ 38Z896 26427polyester15,000 lb.GulTa tag i kroken4"5000 kg2 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL TE20487 Spärrremsenhet 5000 Lb gripkrok
2 950 kr /enhet