LIFT PRODUCTS LPTT-60-90-1 Tiltbord, 6000 pund kapacitet, 90 grader. Tilt, 24 x 36 tums plattformsstorlek

Artikel: CE8ZFG Modell: LPTT-60-90-1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutningsbord
Basstorlek24 "x 36"
Kapacitet6000 Ibs
Lyfthastighet48 sekunder
Min. Höjd10 "
Motor HP1.5
Vinklande vinkel90 grader

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthastighetPris
LYFTPRODUKTER LPTT-20-45-1 Lutningsbord, 2000 kg kapacitet, 45 grader. Lutning, 24 x 36 tums plattformsstorlek | CE8ZEK LPTT-20-45-12000 Ibs16 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-20-45-2 Lutningsbord, 2000 kg kapacitet, 45 grader. Lutning, 32 x 36 tum plattformstorlek | CE8ZEL LPTT-20-45-22000 Ibs16 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-20-45-3 Lutningsbord, 2000 kg kapacitet, 45 grader. Lutning, 42 x 42 tum plattformstorlek | CE8ZEM LPTT-20-45-32000 Ibs16 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-20-45-4 Lutningsbord, 2000 kg kapacitet, 45 grader. Lutning, 48 x 48 tum plattformsstorlek | CE8ZEN LPTT-20-45-42000 Ibs16 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-40-45-1 Lutningsbord, kapacitet 4000 kg, 45 grader. Lutning, 24 x 36 tum plattformstorlek | CE8ZEP LPTT-40-45-14000 Ibs19 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-40-45-2 Lutningsbord, kapacitet 4000 kg, 45 grader. Lutning, 32 x 36 tum plattformstorlek | CE8ZEQ LPTT-40-45-24000 Ibs19 sekunder-
RFQ
LYFTPRODUKTER LPTT-40-45-3 Lutningsbord, kapacitet 4000 kg, 45 grader. Lutning, 42 x 42 tum plattformstorlek | CE8ZER LPTT-40-45-34000 Ibs19 sekunder-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTT-60-90-1 Tiltbord, 6000 pund kapacitet, 90 grader. Tilt, 24 x 36 tums plattformsstorlek