Lincoln Electric K2696-1 handhållen fluxkärnsvets används för sin bekvämlighet och effektivitet vid sammanfogning av metaller. Den finner omfattande användning inom bygg-, bilreparations-, varvs- och tillverkningsindustrin.
Funktioner:
- Lincoln Electric K2696-1 handhållen fluxkärnsvets har en enfas strömkälla, vilket säkerställer effektiva och tillförlitliga svetsoperationer.
- Den levereras med en MIG/flusskärnadspistol, en fungerande kabel med en klämma och en provspole av flusskärnad tråd, vilket ger användarna allt som behövs för att komma igång.
- Denna handhållna flussvetsmaskin erbjuder strömstyrka från 30 till 125A och klarar olika svetskrav, från känsligt arbete till tunga uppgifter.
- Den har en arbetscykel på 20 % vid 90A, vilket säkerställer konsekvent prestanda och tillförlitlighet under långa svetssessioner.
- Denna svetsare kan stödja tråddiametrar från 0.030 till 0.035 tum och erbjuder flexibilitet för att anpassa sig till olika svetsapplikationer och material.
- Den är utrustad med ett gasfritt munstycke, vilket eliminerar behovet av extern skyddsgas, vilket gör den lämplig för utomhus- och fjärrsvetsscenarier.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är bågsvetsning med flussmedelskärna?
A. Flux-kärna bågsvetsning (FCAW) är en svetsprocess som använder en kontinuerligt matad elektrodtråd med en flusskärna. Denna tråd fungerar som både elektrod och källa för skyddsgas. När tråden strömförsörjs skapar den en elektrisk ljusbåge som smälter tråden och flödeskärnan. Flussmedlet producerar gaser som skyddar den smälta metallen från atmosfäriska föroreningar, vilket säkerställer en ren svets.
F. Vilken arbetscykel har denna svetsare, och varför är den viktig?
S. Lincoln Electric K2696-1 har en arbetscykel på 20 % vid 90A. Arbetscykeln anger hur länge svetsaren kan arbeta kontinuerligt med en viss strömstyrka innan den behöver kylas ner. Denna information är viktig för att förhindra överhettning och säkerställa svetsarens tillförlitlighet under långvarig användning.
F. Vilka är de viktigaste säkerhetsaspekterna vid användning av denna svetsare?
S. Säkerheten är av största vikt vid svetsning. Säkerställ ordentlig ventilation på arbetsplatsen, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och var medveten om elektriska faror och potentiella brandrisker i samband med svetsning.