LINCOLN 83754 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Slangupprullare General Industrial 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2BLN Modell: 83754Korsreferens: 3MJK6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPulverlackat
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)1 / 2 "NPT
Spärr8-läges, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.200 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden22 "
Total längd20 "
Total bredd9"
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.058
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod4009420050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppPris
LINCOLN 83753 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT4 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 83754 Slangupprullare General Industrial 300 Psi
4 517 kr /enhet