LINCOLN 83753 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4

LINCOLN 83753 Slangupprullare General Industrial 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2BLM Modell: 83753Korsreferens: 3MJK4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialGummi
Slangutlopp (in.)1 / 4 "NPT
Spärr8-läges, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.200 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden22 "
Total längd20 "
Total bredd9"
Spolinlopp1/4 "(M) NPT
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)55.63
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppPris
LINCOLN 83754 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6 837541/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT4 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 83753 Slangupprullare General Industrial 300 Psi
4 436 kr /enhet