LINCOLN G102 Handtag för fettpistolspak 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95

LINCOLN G102 Grease Gun Spak Handtag 8000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2NMJ Modell: G102Korsreferens: 6WA95

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

601SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk
FettshandtagstilSpak
Max. Arbetstryck8000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. Produktion34
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd21.75 "
RörfärgSvart
RörmaterialMetall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel stroke / full stroke (full stroke)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris
LINCOLN 1142CLR Fettpistolspak 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polykarbonat1 489 kr
LINCOLN 1145 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metall1 679 kr
LINCOLN 1013 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013Dual 4000 eller 7000 psi22.875 "Metall1 181 kr
LINCOLN 1035 Handtag för fettpistolhandtag 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metall3 569 kr
LINCOLN 1142 Handtag för fettpistolspak 10000 psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metall741SEK
LINCOLN 1148 Handtag för fettpistolhandtag 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metall950SEK
LINCOLN 1037 Handtag för fettpistolen 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metall3 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN G102 Grease Gun Spak Handtag 8000 Psi
601SEK /enhet