Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN 1013 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2VBD 6Y886

LINCOLN 1013 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2VBD Modell: 1013Korsref: 6Y886

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk, påfyllningspump
FettshandtagstilSpak
Max. ArbetstryckDual 4000 eller 7000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. ProduktionLåg 18, Hög 33
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd22.875 "
RörfärgSilver
RörmaterialMetall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel stroke / full stroke (full stroke)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris
LINCOLN 1142CLR Fettpistolspak 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-polykarbonat1 633 kr
LINCOLN G102 Handtag för fettpistolspak 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Metall645SEK
LINCOLN 1145 Fettpistolspak Dual 4000 eller 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145Dual 4000 eller 7000 psi25.25 "Metall1 755 kr
LINCOLN 1035 Handtag för fettpistolhandtag 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Metall3 569 kr
LINCOLN 1142 Handtag för fettpistolspak 10000 psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Metall741SEK
LINCOLN 1148 Handtag för fettpistolhandtag 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Metall950SEK
LINCOLN 1037 Handtag för fettpistolen 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Metall3 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 1013 Grease Gun Spak Dual 4000 Eller 7000 Psi
1 219 kr /enhet