Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN G120 luftfettpistol enskott 4800 psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN G120 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi

Finns i lager
Artikel: AF2NMN Modell: G120Korsreferens: 6WA99
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
1 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd fettpistol
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, sug, bulk
Fett typUpp till och inklusive NLGI-nivå 2-fetter
Max. Drift PSI4800
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. Produktion26
Verktygslängd16.5 "
RörfärgGrå
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Luftingångsintervall (40 till 120 psi)
    • Enstaka skott / kontinuerlig skott (enstaka skott)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSIVerktygslängdRörmaterialPris
LINCOLN 1162 Luftfettpistol enskott 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Stål2 217 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN G120 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi
1 027 kr /enhet