Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN 1162 Luftfettpistol enskott 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 Air Grease Gun Single Shot 6000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB9WCQ Modell: 1162Korsreferens: 2FRU5
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
2 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd fettpistol
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPS
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, sug, bulk
Fett typUpp till och inklusive NLGI-nivå 2-fetter
Slanglängd30 "
Max. Drift PSI6000
MunstyckeförlängningstypFlex slang
Rörlängd1-1 / 2 "
Verktygslängd17 "
RörfärgGrå
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.538
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Luftingångsintervall (40 till 150 psi)
    • Tryckförhållande (40: 1)
    • Enstaka skott / kontinuerlig skott (enstaka skott)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSIVerktygslängdRörmaterialPris
LINCOLN G120 luftfettpistol enskott 4800 psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Rostfritt stål1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 1162 Air Grease Gun Single Shot 6000 Psi
2 217 kr /enhet