LINEMASTER 491-SC36MP Light Duty fotkontakt Momentan action | AA8VDU 1AGP5

LINEMASTER 491-SC36MP lätt funktionsfotomkopplare Momentan action

Finns i lager
Artikel: AA8VDU Modell: 491-SC36MPKorsreferens: 1AGP5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLätt fotbrytare
HandlingTillfällig
FärgSvart
KontaktformulärSPDT-NR
Ledningslängd6ft.
Snörtyp16/3
Ström10
Djup1-9 / 32 "
HP1/2
Längd2.875 "
MaterialStål
NEMA-betyg1
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgKontaktformulärMaterialNEMA-betygSpänningsvärdeBreddLedningslängdPris
LINEMASTER T-91-SWANO3S Lätt fotkontakt Momentan verkan | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rostfritt stålSPDT-NRRostfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 827 kr
LINEMASTER 81SH12 Lätt fotbrytare Momentary Action | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 386 kr
LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 547 kr
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2.5 "-807SEK
LINEMASTER T-91-S Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-437SEK
LINEMASTER 72 Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AD6RUQ 4A714 724.75 "Svart(2) SPDTGjutning av zinkmetall1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 389 kr
LINEMASTER 41SH12 Lätt fotbrytare Momentary Action | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINEMASTER 491-SC36MP lätt funktionsfotomkopplare Momentan action
1 458 kr /enhet