Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINEMASTER T-91-S Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AC3TTH 2W810

LINEMASTER T-91-S Lätt fotkontakt Momentan verkan

Finns i lager
Artikel: AC3TTH Modell: T-91-SKorsreferens: 2W810
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLätt fotbrytare
HandlingTillfällig
FärgSvart
KontaktformulärSPDT
Ström15
Djup1"
HP1/2
Längd3.5 "
MaterialStål
NEMA-betyg1
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Bredd2 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgKontaktformulärMaterialNEMA-betygSpänningsvärdeBreddLedningslängdPris
LINEMASTER 491-SC36MP Light Duty fotkontakt Momentan action | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "SvartSPDT-NRStål1125 / 250 VAC2.5 "6ft.1 458 kr
LINEMASTER T-91-SWANO3S Lätt fotkontakt Momentan verkan | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rostfritt stålSPDT-NRRostfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 827 kr
LINEMASTER 81SH12 Lätt fotbrytare Momentary Action | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 386 kr
LINEMASTER 491-SC3 Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 547 kr
LINEMASTER 491-S Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2.5 "-807SEK
LINEMASTER 72 Light Duty Foot Switch Momentan åtgärd | AD6RUQ 4A714 724.75 "Svart(2) SPDTGjutning av zinkmetall1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 389 kr
LINEMASTER 41SH12 Lätt fotbrytare Momentary Action | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINEMASTER T-91-S Lätt fotkontakt Momentan verkan
437SEK /enhet