LIQUATITE EF-10x50 GRY Ledningsmetall 3/8 tum | AD8DKT 4JC58

LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit Metal 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD8DKT Modell: EF-10x50 GRYKorsreferens: 4JC58

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

954SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius2"
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 8 "
KärnmaterialEkonomi, korrosionsbeständigt flexibelt stål
Inuti Dia.0.484 "
Jacka MaterialPVC
Längd50ft.
Utanför Dia.0.69 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)37.59
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris
LIQUATITE EF-11x50 GRY Rörmetall 1/2 In | AD8DKU 4JC59 EF-11x50 GRÅ3"1 / 2 "0.622 "0.82 "1 036 kr
LIQUATITE EF-12x50 GRY Ledningsmetall 3/4 tum | AD8DKV 4JC60 EF-12x50 GRÅ4.2 "3 / 4 "0.820 "1.03 "1 476 kr
LIQUATITE EF-13x50 GRY Ledningsmetall 1 In | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 GRÅ5.5 "1"1.041 "1.29 "2 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit Metal 3/8 In
954SEK /enhet