LIQUATITE LA-11x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HDZ 5YH56

LIQUATITE LA-11x100 GRY Conduit Vätsketät

Finns i lager
Artikel: AE7HDZ Modell: LA-11x100 GRYKorsreferens: 5YH56

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius3"
FärgGrå
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialVarmt galvaniserat stål
Inuti Dia.0.622 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd100ft.
Utanför Dia.0.82 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.3325
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)42.93
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Handelsstorlekarna 3/8 till 1-1 / 4 tum är Square Lock-formade och inkluderar en integrerad limremsa av koppar som är innesluten i krökarna i hela sin längd, 1-1 / 2 till 4-tums handel storlekarna är utformade med en helt förregling

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBöj RadiusLedningsstorlekKärnmaterialInuti Dia.ArtikelJacka MaterialUtanför Dia.Pris
LIQUATITE LA-12x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HEA 5YH57 LA-12x100 GRY-4 grader till 140 grader4.2 "3 / 4 "Varmt galvaniserat stål0.820 "Flexibel vätsketät ledningFlamskyddsmedel PVC1.03 "4 788 kr
LIQUATITE EF-10x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HEH 5YH68 EF-10x100 GRÅ-4 grader till 176 grader2"3 / 8 "Ekonomi, korrosionsbeständigt flexibelt stål0.484 "Flexibel vätsketät ledningPVC0.69 "1 614 kr
LIQUATITE EF-11x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 GRÅ-4 grader till 176 grader3"1 / 2 "Ekonomi, korrosionsbeständigt flexibelt stål0.622 "Flexibel vätsketät ledningPVC0.82 "1 614 kr
LIQUATITE EF-12x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 GRÅ-4 grader till 176 grader4.2 "3 / 4 "Ekonomi, korrosionsbeständigt flexibelt stål0.820 "Flexibel vätsketät ledningPVC1.03 "2 420 kr
LIQUATITE EF-13x100 GRY Conduit Liquit Tight | AE7HEL 5YH71 EF-13x100 GRÅ-4 grader till 176 grader5.5 "1"Ekonomi, korrosionsbeständigt flexibelt stål1.041 "Flexibel vätsketät ledningPVC1.29 "3 400 kr
LIQUATITE AT-15 ledning, 1 1/2 tum Handelsstorlek, Grå, 25 Ft Nominell Lg, At | CR9NUA 787L25 AT-15-----Conduit--14 466 kr
LIQUATITE AT-14 ledning, 1 1/4 tum Handelsstorlek, Grå, 25 Ft Nominell Lg, At | CR9NUB 787L24 AT-14-----Conduit--10 766 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE LA-11x100 GRY Conduit Vätsketät
3 464 kr /enhet