KERN AND SOHN HFD-serien högupplösta kranvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 110 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModelllinjäritetläsbarhetPris (ex moms)
A
HFD 600K-1
+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200g, 50/100/200g7 113 SEK
B
HFD 1T-4
+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500g, 100/200/500g7 261 SEK
C
HFD 3T-3
+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000g, 200/500/1000g9 928 SEK
D
HFD 6T-3
+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000g, 500/1000/2000g12 596 SEK
E
HFD 10T-3
+/-2, 4, 10 kg1000, 2000, 5000g, 1000/2000/5000g14 671 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?