Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIKVATIT NM-10x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DKX 4JC62

LIQUATITE NM-10x50 GRY ledning Icke metallisk

Finns i lager
Artikel: AD8DKX Modell: NM-10x50 GRYKorsreferens: 4JC62

Få det Maj 15, Onsdag
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
662SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius2"
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 8 "
KärnmaterialStyv PVC
Inuti Dia.0.484 "
Jacka MaterialPVC
Längd50ft.
Utanför Dia.0.69 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod3917390002
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ B

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris
LIKVATITT NM-11x50 GRY-ledning Icke metallisk 50ft 1/2 tum | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "705SEK
LIQUATITE NM-12x50 GRY ledning Icke metallisk | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "978SEK
LIKVATIT NM-13x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE NM-10x50 GRY ledning Icke metallisk
662SEK /enhet