LIKVATIT NM-13x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE NM-13x50 GRY ledning Icke metallisk

Finns i lager
Artikel: AD8DLA Modell: NM-13x50 GRYKorsreferens: 4JC65

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius6.5 "
FärgGrå
Ledningsstorlek1"
KärnmaterialStyv PVC
Inuti Dia.1.041 "
Jacka MaterialPVC
Längd50ft.
Utanför Dia.1.29 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.805
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod3917390002
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ B

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris
LIKVATIT NM-10x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "662SEK
LIKVATITT NM-11x50 GRY-ledning Icke metallisk 50ft 1/2 tum | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "705SEK
LIQUATITE NM-12x50 GRY ledning Icke metallisk | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "978SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE NM-13x50 GRY ledning Icke metallisk
1 510 kr /enhet