Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIQUATITE NM-12x50 GRY ledning Icke metallisk | AD8DKZ 4JC64

LIQUATITE NM-12x50 GRY ledning Icke metallisk

Finns i lager
Artikel: AD8DKZ Modell: NM-12x50 GRYKorsreferens: 4JC64

Få det Maj 15, Onsdag
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
978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius4.25 "
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 4 "
KärnmaterialStyv PVC
Inuti Dia.0.820 "
Jacka MaterialPVC
Längd50ft.
Utanför Dia.1.03 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)45.47
HS-kod3917390002
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ B

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris
LIKVATIT NM-10x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "662SEK
LIKVATITT NM-11x50 GRY-ledning Icke metallisk 50ft 1/2 tum | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "705SEK
LIKVATIT NM-13x50 GRY-ledning Icke metallisk | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "1 510 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE NM-12x50 GRY ledning Icke metallisk
978SEK /enhet