LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553

LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvagn 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BBT Modell: GF-3048-9PKorsref: 49Y553

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlush-Handle Instrumentvagn
Kapacitet per hylla1200 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.9"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor19.5 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup53 "
Totala höjden34 "
Total längd53 "
Total bredd30 "
Hylllängd48 "
HyllstilFlush
HylltypFlush
Hyllbredd30 "
ToppmaterialSlätt pulverlackerat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellToppmaterialÖvergripande djupTotal längdTotal breddHylllängdHyllstilHylltypHyllbreddPris
LITTLE GIANT GF-2436-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PSlätt pulverlackerat stål41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "12 222 kr
LITTLE GIANT GF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9PMHalkfri vinylyta41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "11 766 kr
LITTLE GIANT GF-2448-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PSlätt pulverlackerat stål53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "10 583 kr
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9PMHalkfri vinylyta53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "11 192 kr
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9PMHalkfri vinylyta53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "12 384 kr
LITTLE GIANT GLF-2436-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9PSlätt pulverlackerat stål41 "41 "24 "36 "lippedlipped24 "12 174 kr
LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BCG 49Y566 GLF-2436-9:XNUMXHalkfri vinylyta41 "41 "24 "36 "lippedlipped24 "13 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvagn 1200 Lb.
12 344 kr /enhet