LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BCG 49Y566

LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BCG Modell: GLF-2436-9PMKorsref: 49Y566

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlush-Handle Instrumentvagn
Kapacitet per hylla1200 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.9"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor19.5 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup41 "
Totala höjden34 "
Total längd41 "
Total bredd24 "
Hylllängd36 "
Hyllstillipped
Hylltyplipped
Hyllbredd24 "
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellToppmaterialÖvergripande djupTotal längdTotal breddHylllängdHyllstilHylltypHyllbreddPris
LITTLE GIANT GF-2436-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PSlätt pulverlackerat stål41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "12 222 kr
LITTLE GIANT GF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9PMHalkfri vinylyta41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "12 080 kr
LITTLE GIANT GF-2448-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PSlätt pulverlackerat stål53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "10 583 kr
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9PMHalkfri vinylyta53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "11 039 kr
LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553 GF-3048-9PSlätt pulverlackerat stål53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "12 344 kr
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9PMHalkfri vinylyta53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "12 574 kr
LITTLE GIANT GLF-2436-9P Instrumentvagn 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9PSlätt pulverlackerat stål41 "41 "24 "36 "lippedlipped24 "12 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrumentvagn 1200 Lb.
13 360 kr /enhet