BRAD HARRISON 12 fot sladd


Filter
Kabellängd: 12ft. , IP-betyg: 67,68 , Jackans färg: Gul , Jacka Material: PVC , NEMA-betyg: 6P , Temp. Räckvidd: -4 grader till 221 grader F.
StilModellSlut 1 Antal stiftMax. FörstärkareMax. SpänningAntal ledareTrådstorlekPris (ex moms)
A
102002A01F120
213600 VAC/DC216 AWG640 SEK
A
102000A01F120
213600 VAC/DC216 AWG642 SEK
B
103002A01F120
313600 VAC/DC316 AWG730 SEK
C
103001A01F120
313600 VAC/DC316 AWG770 SEK
D
703006D02F120
34250 VAC/DC322 AWG552 SEK
D
703007D02F120
34250 VAC/DC322 AWG532 SEK
D
703001D02F120
34250 VAC/DC322 AWG555 SEK
D
704000D02F120
44250 VAC/DC422 AWG645 SEK
E
104000A01F120
410600 VAC/DC416 AWG910 SEK
F
104001A01F120
410600 VAC/DC416 AWG992 SEK
D
705000D02F120
54250 VAC/DC522 AWG850 SEK
G
105000A01F120
58600 VAC/DC516 AWG1 060 SEK
H
105001A01F120
58600 VAC/DC516 AWG1 019 SEK
I
105002A01F120
58600 VAC/DC516 AWG892 SEK
A
106000A01F120
68600 VAC/DC616 AWG1 164 SEK
A
106002A01F120
68600 VAC/DC616 AWG1 651 SEK
J
207000A01F120
78600 VAC/DC716 AWG1 736 SEK
K
207002A01F120
78600 VAC/DC716 AWG1 762 SEK
K
208002A01F120
87600 VAC/DC816 AWG1 941 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?