LITTLE GIANT LG-2448-6PY Welded Utility Cart 2000 Lb Steel | AG7BCY 49Y581

LITTLE GIANT LG-2448-6PY Svetsad Utility Cart 2000 Lb Stål

Finns i lager
Artikel: AG7BCY Modell: LG-2448-6PYKorsref: 49Y581

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla1000 lb.
Caster Dia.6"
HjulmaterialIcke-märkande polyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor25 "
FinishPulverlackat
Mätare12
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Läpphöjd1-1 / 2 "botten
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Antal hyllor2
Totala höjden36.5 "
Total längd53.5 "
Total bredd24 "
Hylllängd48 "
HyllstilLäppad / spolad kombination
HylltypFlush Edge Top, Lipped Edge Bottom
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishKapacitet per hyllaCaster Dia.MätareHandleLäpphöjdLastkapacitetPris
LITTLE GIANT 3GL-3048-6PHBK Verktygsvagn Stål 54 Längd x 30 Bredd 3600 Lb. | AA2EYC 10F425 3GL-3048-6PHBKSvetsad verktygsvagnPulverlack1200 lb.6"12Rörformat stål1.5 "3600 lb.11 927 kr
LITTLE GIANT GH-8V2-4-FL Utility Cart Steel 66 Längd x 30 Bredd 5000 Lb. | AA2EYN 10F435 GH-8V2-4-FLSvetsad verktygsvagn med golvlåsPulverlack2500 lb.8"12Rörformat stål-5000 lb.16 169 kr
LITTLE GIANT 3LG-2448-BRK Verktygsvagn stål 54 Lx24 B 1200 Lb. | AA2HAW 10J381 3LG-2448-BRKSvetsad verktygsvagnPulverlack400 lb.5"12Rörformat stål1-1 / 2 "botten1200 Ibs9 117 kr
LITTLE GIANT G-2436-8MRFL Utility Cart Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGC 16D362 G-2436-8MRFLSvetsad verktygsvagn med golvlåsPulverlack1200 lb.8"12Höjd förskjutning med handskydd-2400 lb.10 238 kr
LITTLE GIANT G-2448-8MRFL Utility Cart Stål 48l x 24w 2400 Lb. | AA7MGD 16D363 G-2448-8MRFLSvetsad verktygsvagn med golvlåsPulverlack1200 lb.8"12Höjd förskjutning med handskydd-2400 lb.10 628 kr
LITTLE GIANT G-3060-8MRFL Bruksvagn Stål 60l x 30w 2400 Lb. | AA7MGF 16D365 G-3060-8MRFLSvetsad verktygsvagn med golvlåsPulverlack1200 lb.8"12Höjd förskjutning med handskydd-2400 lb.11 861 kr
LITTLE GIANT GL-2436-8MRFL Bruksvagn Stål 36l x 24w 2400 Lb. | AA7MGG 16D366 GL-2436-8MRFLSvetsad verktygsvagn med golvlåsPulverlack1200 lb.8"12Höjd förskjutning med handskydd1.5 "2400 lb.10 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT LG-2448-6PY Svetsad Utility Cart 2000 Lb Stål
9 861 kr /enhet